ヨコタ工業
ヨコタ工業の 研磨(空圧)
ヨコタ工業の サンダー/ポリッシャー
エアサンダ(アングル120°)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36994176
品番
HSA-4A
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ディスクペーパー、ワイヤブラシを装備して使用します。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
用途
板金の仕上げ、さび落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に。
トラスコ品番
176-9341
全長(mm)
168
質量(kg)
1
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
ペーパー寸法(mm)
100
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方
使用
(ペーパータイプ)ディスク(ペーパータイプ)