瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアードリル
ピストル型タッパダブルボタン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36994255
品番
UT-66B-07
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥76,600
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
タッピング作業用ツールです。
ダブルボタン式により左右回転の切替が容易です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
800
チャック能力(mm)
8
トラスコ品番
211-6103
全長(mm)
196
質量(kg)
1.42
使用空気圧力(MPa)
0.6
タップ能力
8mm
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方