空研
空研の 研磨(空圧)
空研の サンダー/ポリッシャー
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36994291
品番
DAM-05AS(B)
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型、軽量で長時間作業も楽々です。
円滑な二重回転運動です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
用途
自動車鈑金塗装作業。
トラスコ品番
295-4273
全長(mm)
180
質量(kg)
1.06
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.38
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
10
排気方向
後方
使用
(ペーパータイプ)マジックシート
注意
※個人宅への配送は出来ません。