空研
空研の 研磨(空圧)
空研の サンダー/ポリッシャー
吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36994316
品番
DAC-056S(A)
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
小型、軽量で長時間作業も楽々です。
円滑な二重回転運動です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7500
用途
自動車鈑金塗装作業。
トラスコ品番
295-4168
全長(mm)
243
質量(kg)
1.45
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.55
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
6
排気方向
後方
使用
(ペーパータイプ)のり付
注意
※個人宅への配送は出来ません。