ベッセル
ベッセルの 研磨(空圧)
ベッセルの エアーベルトサンダー
エアーベルトサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36994474
品番
GT-BS12
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。
ベルト寸法(mm)
10/12×330
ベルト速度(m/min)
1100
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
17000
空気消費量(m
3
/min)
0.52
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方・消音装置付
全長(mm)
311
用途
アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。
仕様
ベルト交換 ワンタッチロック付
トラスコ品番
253-7095
質量(kg)
0.84
使用空気圧力(MPa)
0.6