エアーベルトサンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36994492 品番 GT-BS20
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。

ベルト寸法(mm)20×520 ベルト速度(m/min)2500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 空気消費量(m3/min)0.60 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方・消音装置付 全長(mm)398 用途アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。 仕様ベルト交換 ワンタッチロック付 トラスコ品番253-7109 質量(kg)1.3 使用空気圧力(MPa)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする