※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの 研磨(空圧)
ベッセルの エアーベルトサンダー
エアーベルトサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
注文コード
36994517
品番
GT-BS20W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,500
この商品は
無負荷回転数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。
ベルト寸法(mm)
20×520
ベルト速度(m/min)
2500
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
空気消費量(m
3
/min)
0.60
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方・消音装置付
全長(mm)
398
用途
アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。
仕様
ベルト交換 ワンタッチロック付
トラスコ品番
253-7117
質量(kg)
1.3
使用空気圧力(MPa)
0.6