オフィスマイン
オフィスマインの 研磨(空圧)
オフィスマインの サンダー/ポリッシャー
カーブサンダーエアー式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36994571
品番
TOM-1
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です(らくらく研磨)。
研磨ホイール幅を可変させる事により狭い個所やくぼみを研磨できます。
用途
ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)。
ダイカスト、成形品等複雑面研磨。
金属の焼け取りや傷取り。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
外径(mm)
(ホイール)45〜60
トラスコ品番
296-0761
幅(mm)
(ホイール部)15〜25
全長(mm)
230
質量(g)
965
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.15
ホース取付口
PT1/4
排気方向
後方