オフィスマイン
オフィスマインの 研磨(空圧)
オフィスマインの エアーベルトサンダー
ミニコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
36994781
品番
MB-2
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
手元にフィットするコンパクトなボディー。800gの重量で楽に扱えます。
ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。
アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。
用途
木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業。
金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。
アルミホイールR凹部の研磨。
ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプ等の溶接部の仕上げ。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
トラスコ品番
276-0339
全長(mm)
220
質量(g)
800
使用空気圧力(MPa)
0.6
ベルト速度(m/min)
600〜1200
空気消費量(m
3
/min)
0.15
ベルト寸法(mm)
50×235
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方