日東工器
日東工器の 研削(グラインダー)
日東工器の マイクログラインダー
マイクロエアーハンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36994824
品番
MAH-05
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
微細な往復運動で精密部品の細かい研削研磨加工に最適です。
冷感防止や滑り止め効果のグリップチューブを採用しています。
軽量で、低振動です。
空気消費量(m
3
/min)
0.07
ホース取付口
ハイカプラエース65PN-PLA
用途
精密部品などの研削・研磨。
トラスコ品番
328-0926
全長(mm)
176
質量(kg)
0.37
チャック能力(mm)
3
駆動形式
リニアタイプ
適合軸径(Φmm)
(ヤスリ)3
使用空気圧力(MPa)
0.59
ストローク長(mm)
0.5
ストローク数(min
-1
)
22000
排気方向
後方
商品説明動画
【日東工器】細かいワークの面取り・研磨に 空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンドMAH-05/16
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった