画像準備中

マイクロエアーハンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36994842 品番 MAH-16
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

微細な往復運動で精密部品の細かい研削研磨加工に最適です。
冷感防止や滑り止め効果のグリップチューブを採用しています。
軽量で、低振動です。

空気消費量(m3/min)0.07 ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA 用途精密部品などの研削・研磨。 トラスコ品番328-0934 全長(mm)176 質量(kg)0.37 チャック能力(mm)3 駆動形式リニアタイプ 適合軸径(Φmm)(ヤスリ)3 使用空気圧力(MPa)0.59 ストローク長(mm)1.6 ストローク数(min-1)13000 排気方向後方

商品説明動画

【日東工器】細かいワークの面取り・研磨に 空気式小型ヤスリ マイクロエアーハンドMAH-05/16
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする