ヨコタ工業
ヨコタ工業の はくり工具
ヨコタ工業の エアーニードルスケラー
ニードリスケーラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36994867
品番
YC-20
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ストレートタイプです。
無負荷打撃数(min
-1
)
4000
用途
溶接後のスラグ落とし、スパッタ落とし、コンクリートや岩盤の目荒しなど。
トラスコ品番
209-8075
全長(mm)
359
質量(kg)
1.85
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.15
ホース取付口
Rc1/4
適合寸法(mm)
3×180