日東工器
日東工器の 空圧工具アクセサリー
日東工器の はくり工具(空圧工具付属品)
エアーチッパー専用チゼル(ACH-16・ACH-20用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36994912
品番
77207
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
形状
フラットチゼル
サイズ
20×120mm
寸法(mm)
20×120
トラスコ品番
276-8801
適合機種
ACH-20、ACH-16
質量(g)
100