エアーチッパー専用チゼル(CH-24用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36994937 品番 90041
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
適合機種CH-24 形状フラットチゼル 寸法(mm)25×155 トラスコ品番276-8810 サイズ25×155mm 質量(g)165

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:675

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36994937
2022-08-26
用途:
溶接した後の処理用に
農・林・水産業

届けるのが速くて、包装も良かった。しかも投函でできたのでとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
03391376
2015-03-02
用途:
鋼材溶接後のスバッタけれん作業
有限会社藤正鉄工 様

非常によくスパッタが取れるので満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする