NNK-1000 ニューケレン 日本ニューマチック工業 36995086

ニューケレン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)1284
内容量1台注文コード36995086品番NNK-1000
参考基準価格(税別)¥75,300販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
用途
建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。
無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4ストローク(mm)23全長(mm)1284質量(kg)5.8ホース取付口Rc3/8ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.45付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)トラスコ品番292-4412使用空気圧力(MPa)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする