NNK-250 ニューケレン 日本ニューマチック工業 36995113 NNK-250 ニューケレン 日本ニューマチック工業 36995113

ニューケレン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36995113 品番 NNK-250
参考基準価格(税別)¥72,300 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)25.4 ストローク(mm)23 全長(mm)514 質量(kg)3.4 ホース取付口Rc3/8 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.45 付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm) 用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。 トラスコ品番292-4391 使用空気圧力(MPa)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする