曜日別特売
NNK-500 ニューケレン 日本ニューマチック工業 36995131

 

NNK-500 ニューケレン 日本ニューマチック工業 36995131
NNK-500 ニューケレン 日本ニューマチック工業 36995131

ニューケレン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)754
内容量1台注文コード36995131品番NNK-500
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4ストローク(mm)23全長(mm)754質量(kg)4.2ホース取付口Rc3/8ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.45付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)トラスコ品番292-4404使用空気圧力(MPa)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする