SPH-40 エアハンマー エス・ピー・エアー 36995174 SPH-40 エアハンマー エス・ピー・エアー 36995174

エアハンマー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36995174 品番SPH-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

各種チゼルの交換によりハツリ作業やスポットはがし作業などができます。

用途
各チゼルを付けてマフラーやパイプのさび落とし、ボディーパネルの切断作業に。
コンクリートや石材、金属のハツリ作業に。
無負荷打撃数(min-1)3000 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 排気方向前方 全長(mm)216 セット内容- 仕様エアレギュレータ内蔵 トラスコ品番292-4285 質量(kg)1.65 使用空気圧力(MPa)0.62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36995156
2015-05-23
用途:
タイルなどのハツリ・溶岩の細工ハツリ
有限会社 堀内左官工業所 様

まずまずの使用感だが、うっかり空打ちしたときにチゼルがスプリング内で外れやすい
ケースが写真とは全く違っていた・本体の溝無し・チゼルの溝も無し。ただスポンジの上に置くだけなのでチゼルがごろごろ動いてしまう
写真を見るとエアー口にゴムパッキンがあるように見えるが実際は無かった
外観などは多少の変更があるのは仕方ないと思うが、あまりにも違いすぎる
非常に残念
メーカーが悪いのか・販売店が悪いのか???

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
最新の画像を掲載しておりますので、ご確認頂けると幸いです。
また頂いたご意見につきましては、メーカーへ報告するように致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
1人が参考にしています
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする