ヨコタ工業
ヨコタ工業の はくり工具
ヨコタ工業の エアーチッパー
フラックスチッパ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36995235
品番
F-20
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
強力なハツリ能力です。
無負荷打撃数(min
-1
)
12000
空気消費量(m
3
/min)
0.14
ホース取付口
Rc1/4
全長(mm)
177
質量(kg)
0.8
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
用途
石工、木工、アルミニウムのハツリ作業に対応。
トラスコ品番
177-0608