東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
ライトピックハンマー チゼル丸タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36995271
品番
AA-0B
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。
バリ取り作業など。
無負荷打撃数(min
-1
)
3600
適合
(シャンク形状)丸タイプ15Φmm、六角タイプ12.7Φmm
トラスコ品番
332-4885
全長(mm)
254
質量(kg)
2.7
使用空気圧力(MPa)
0.59
空気消費量(m
3
/min)
0.35
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方