※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J1010 J-10ステープル タチカワ 36995454 J1010 J-10ステープル タチカワ 36995454

J-10ステープル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000本) 注文コード 36995454 品番 J1010
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
肩幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)10 用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。 トラスコ品番252-5500 材質鋼線 質量(kg)0.77/箱 表面処理亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:424
RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36995497
2024-05-29
用途:
木材つなぎ等
卸売・小売業

使いやすく、製品自体もしっかりしているのでリピートして購入しています。

対象商品:
36995497
2023-04-03
用途:
内装仕上工事の必需品B
西野内装 様 (建設業・工事業)

此方もエア工具で内装の荒作業に大活躍中!便利なので纏め買いA

対象商品:
36995497
2018-03-02
用途:
畳の端止め
堀越畳店 様

あるme-kaーと問題なく代替できます、満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
36995533
2016-04-20
用途:
スタッカー
Kプラン 様

問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
36995454
2014-04-17
用途:
布等を木材他にとめる時

しっかり抑えることが出来、商品に問題はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする