フィニッシュネイル

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000本) 注文コード 36995646 品番 F30
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
長さ(mm)30 ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.0×1.25 ベージュ トラスコ品番252-9742 質量(kg)0.85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
ベットにすのこ付け

コスパ最強のフニッシュネイルですが、商品の信頼性も使用感も十分満足のいくものでした。

2021-10-25
用途:
木工事仕上げ
建設業・工事業

気持ち良く仕上げできました、塗装も 剥げることなく良いと思います。

対象商品:
36995725
2021-02-09
用途:
留め作業

通常、ケースでしか購入できませんでした。小箱にて購入できるのがありがたいです。

対象商品:
36995892
2020-03-30
用途:
木工に使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

MAXのF15がラインナップに無かったので注文しました。価格がちょっと高いけど使用感はそれなりです。

対象商品:
36995594
2020-08-19
用途:
内装仕上
建設業・工事業

品質も価格も安く問題なく使用できています。
仕上がりも特に問題ありません。

対象商品:
36995795
2017-04-11
用途:
商品の仕上げ

以前は、ホームセンターで購入し、他のメーカーを使用していました。値段の安い「タチカワ」製に切り替えましたが、なにも問題なく使用しています。

対象商品:
36995621
2017-06-08
用途:
扉のかりとめ
株式会社 門奈木工所 様 (製造業)

とても使いやすいです。
品質も何の問題もありません。

対象商品:
36995892
2015-12-09
用途:
手洗い

もう少しブラシの本数が多く、又固めが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3710:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする