AD-2 200N エアーダスター(標準ロングノズル) ベッセル 36996127

エアーダスター(標準ロングノズル)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ノズル長(mm)200
内容量1個注文コード36996127品番AD-2 200N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。
軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。

用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4トラスコ品番311-4228全長(mm)342質量(g)141最高使用圧力0.97MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36996181
2020-09-18
用途: 研磨作業

長年同じものを使い続けてます。
トリガーが長いので他のメーカと比べても格段に使いやすいです。

対象商品 : 36996181
2020-05-09
用途: トラック内の清掃用として

軽量で使いやすい、握りも良くエアー調整もやりやすい。樹脂製なので踏まない様に気を付けないといけない。

対象商品 : 36996127
2017-11-16
用途: メンテナンス等
製造業

メンテナンス等の時使用してますが、使いやすかった。

対象商品 : 36996145
2015-03-12
用途: 機械の清掃作業
朝見製菓株式会社

使い捨てではありますが、異物混入の心配がないので安心して使用できます。

対象商品 : 36996127
2014-08-16
用途: 各種機械類のエアブロー
ファームテックUNO

10年以上使用しています。プラスチック部分が割れてしまったので、新しく買いました。エアの強弱が調整でき軽量で、取り回しやすいので気にっています。200mmノズルも適度の長さでいいです。

対象商品 : 36996127
2013-03-26
用途: 機械内の粉塵の除去

エアーを吹き出したときのバランスが良く、樹脂のボディーと相まって操作感は軽いです。
取り付け用のカプラは付属していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする