AD-4 N エアーダスター ベッセル 36996267 AD-4 N エアーダスター ベッセル 36996267

エアーダスター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36996267 品番AD-4 N
参考基準価格(税別)¥2,356 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
強靭・軽量アルミボディーです。

ノズル長(mm)23 ノズル口径(Φmm)2 取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8 用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。 トラスコ品番330-6674 全長(mm)125 質量(g)245 最高使用圧力0.7MPa 接続方式カプラ 使用流体圧縮空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36996267
2015-04-17
用途:
ビス止め時、ゴミを飛ばすため

社員および工作場を増やしたので、それに伴って購入しました。 安価でしたので購入しました。

対象商品:
36996267
2013-11-15
用途:
工房内の木屑飛ばし

価格の割に堅牢で使いやすい製品です。ノズルがもう少し長いと良いかも。エアー取り入れ口が上下に変更できるところが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする