Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
スタッドプラーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
36997037
品番
4211M
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
6角の壁と3本のローラー、内部のケージ、この微妙なバランスで同軸のスタッドボルトをつかみ締めたり緩めたりする構造は、今までの別軸でこじる作業を一新しました。
セット内容
スタッドプラー6、8、10、12(4個セット)
適合ボルト(メートルねじ)
6、8、10、12
差込角(mm)
1/2"(12.7)SQ
質量(kg/セット)
1.04
トラスコ品番
279-4349
形状
6角
質量(kg)
1.04
穴角
6角
RoHS指令(10物質対応)
対応