SKX0213S チェスト(3段3引出) KTC 36997116

チェスト(3段3引出)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36997116 品番SKX0213S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,200

機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。
スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。
トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。

仕様シリンダ錠/取付可、チェストケースタイプ トラスコ品番307-3351 質量(kg)11 シルバー 段数3 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部500×200×60引出し(1,2,3段)455×190×45 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×215×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする