ヘキサゴンビットソケットセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(7個) 注文コード 36997247 品番 TBT407H
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
差込角(mm)12.7 タイプスタンダード セット内容5/6/8/10/12/14 +No.2 質量(kg)0.765 トラスコ品番307-7519 先端形状ヘキサゴン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36997247
2015-02-05
用途:
機械組立

前職場でも使っていて、便利だったので購入しました。M16の六角穴付きボルト用の14mmのヘックスまで入っていたので、自分にはピッタリでした。KTCの工具なので六角穴とのはめあいや工具の強度等は心配ありません。大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする