ロングT形トルクスビットソケット (差込角12.7mm)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36997466 品番 BT4-T55L
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ビット部は差込式で、交換が可能です。
ロングタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

呼びT55 対辺寸法(mm)11.17 差込角(mm)12.7 全長(mm)132 質量(g)170 トラスコ品番307-8574 先端形状T形トルクス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36997405
2014-04-18
用途:
大型バス車両のインジェクター取付ボルトの脱着

大型バス車両の、インジェクター取付ボルトの脱着に使っています。以前は、9.5サイズの物を使っていましたが、新車からの取付が固く、12.7サイズだと安心出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
36997466
2014-10-11
用途:
車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

強度も問題なさそうで、長さが使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする