BT4-10L 12.7ロングヘキサゴン KTC 36997791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12.7ロングヘキサゴン

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)10 注文コード36997791 品番BT4-10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は対辺寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

ロングタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)10 トラスコ品番307-8027 全長(mm)132 質量(g)135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36997712
2023-07-03
用途:
金型組立 インパクトレンチでの使用

インパクトレンチで使うとすぐに止めネジが緩んできます。対策としてネジをダブルにして接着剤で固めて使用しています。また、一体型ではないので先端の振れは大きいです。
消耗品ですがリピートはしないです。

対象商品:
36997712
2018-02-19
用途:
機械メンテナンス
製造業

物はいいと思うが 、思ったよりもロングだったと思う。

対象商品:
36997755
2017-04-02
用途:
フロントフォークのアレンボルト外しに

フロントフォークの分解に使いました。
インパクト側の問題かもしれませんが結構先端が振れました。長さ故致し方なしといったところでしょうか。

対象商品:
36997737
2015-05-01
用途:
モーターサイクルサスペンションの分解組み立て

パワーフィット形状のビットのおかげで、
ボルトをがっちりつかむフィーリングがあり、
非常に作業中の安心感がありました。

対象商品:
36997712
2014-05-09
用途:
機械メンテ

思っていたより全長が長かったですが、質、価格ともに満足しております。
さすがKTC問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする