※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンビットソケットセット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36997895 品番 TBT4L09H
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
差込角(mm)12.7 タイプロング セット内容5/6/7/8/9/10/12/14/17 質量(kg)1.5 トラスコ品番307-7535 先端形状ヘキサゴン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36997247
2015-02-05
用途:
機械組立

前職場でも使っていて、便利だったので購入しました。M16の六角穴付きボルト用の14mmのヘックスまで入っていたので、自分にはピッタリでした。KTCの工具なので六角穴とのはめあいや工具の強度等は心配ありません。大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする