KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ビットソケット
KTCの トルクス
T型トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
36998516
品番
TBT3S08T
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヘックスローブビットソケット セット
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
タイプ
ショート
セット内容
BT3-T20S・T25S・T27S・T30S・T40S・T45S・T50S・T55S
質量(g)
610
トラスコ品番
307-8191
先端形状
T型トルクス