ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36998534 品番 BT3-T20S
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ショートタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

呼びT20 対辺寸法(mm)3.84 差込角(mm)9.5 全長(mm)50 質量(g)44 トラスコ品番307-8388 先端形状T型トルクス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36998595
2025-05-07
用途:
ねじ回し
製造業

使用後直ぐにカシメか外れて先端部外れてしまいました。

対象商品:
57853363
2022-02-24
用途:
車のメンテナンス
教育・研究機関

ネジ穴にしっかりと喰いついてビットの欠損もなく、しっかりとボルトを外すことができました。

対象商品:
36998656
2021-04-09
用途:
自動車のメンテナンス
katsuya_cycle 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

マイカーのリヤハブベアリング交換に使用しました。KTCは信頼でき、安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
36999155
2019-11-16
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

ドイツ車のメンテナンス用に購入。ビットの精度が良く、ボルトを痛めないと思います。

対象商品:
57853363
2019-01-17
用途:
オートバイのメンテナンス
その他業種

オートバイのメンテナンスに使用しました。
使い勝手がいいですね。

対象商品:
36998552
2019-11-19
用途:
アクチュエータの取外しに使用するつもりでしたが
宮地電機株式会社 様 (卸売・小売業)

商品に問題は全くありません。

使用箇所が狭小過ぎて、ヘッド自体が入らず使わずに終わりました。

対象商品:
36998595
2018-08-11
用途:
整備
style有限会社 様 (サービス業)

ハーレーの整備に使ってます。ハーレーは強烈なネジロック剤を使っていますので、安いソケットでは曲がったり折れたりするなど手ごわいのですが、さすがKTCは問題ありません!

対象商品:
36999155
2016-08-24
用途:
バイク整備
建設業・工事業

手頃な価格でこのクオリティは やはりKTC製品ですね。気に入った工具が手に入ると 整備も楽しなりますよ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする