BT3-T30S ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm) KTC 36998595

BT3-T30S ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm) KTC 36998595
BT3-T30S ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm) KTC 36998595

ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼びT30
全長(mm)50
内容量1個注文コード36998595品番BT3-T30S
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ショートタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

呼びT30対辺寸法(mm)5.49差込角(mm)9.5全長(mm)50質量(g)45トラスコ品番307-8418先端形状T型トルクス
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36998595
2025-05-07
用途: ねじ回し
製造業

使用後直ぐにカシメか外れて先端部外れてしまいました。

対象商品 : 57853363
2022-02-24
用途: 車のメンテナンス
教育・研究機関

ネジ穴にしっかりと喰いついてビットの欠損もなく、しっかりとボルトを外すことができました。

対象商品 : 36998656
2021-04-09
用途: 自動車のメンテナンス
katsuya_cycle自動車・二輪車・自転車関連業

マイカーのリヤハブベアリング交換に使用しました。KTCは信頼でき、安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 36999155
2019-11-16
用途: 自動車のメンテナンス
製造業

ドイツ車のメンテナンス用に購入。ビットの精度が良く、ボルトを痛めないと思います。

対象商品 : 57853363
2019-01-17
用途: オートバイのメンテナンス
その他業種

オートバイのメンテナンスに使用しました。
使い勝手がいいですね。

対象商品 : 36998552
2019-11-19
用途: アクチュエータの取外しに使用するつもりでしたが
宮地電機株式会社卸売・小売業

商品に問題は全くありません。
使用箇所が狭小過ぎて、ヘッド自体が入らず使わずに終わりました。

対象商品 : 36998595
2018-08-11
用途: 整備
style有限会社サービス業

ハーレーの整備に使ってます。ハーレーは強烈なネジロック剤を使っていますので、安いソケットでは曲がったり折れたりするなど手ごわいのですが、さすがKTCは問題ありません!

対象商品 : 36999155
2016-08-24
用途: バイク整備
建設業・工事業

手頃な価格でこのクオリティは やはりKTC製品ですね。気に入った工具が手に入ると 整備も楽しなりますよ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする