※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
使用後直ぐにカシメか外れて先端部外れてしまいました。
ネジ穴にしっかりと喰いついてビットの欠損もなく、しっかりとボルトを外すことができました。
マイカーのリヤハブベアリング交換に使用しました。KTCは信頼でき、安心して使えます。
ドイツ車のメンテナンス用に購入。ビットの精度が良く、ボルトを痛めないと思います。
オートバイのメンテナンスに使用しました。使い勝手がいいですね。
商品に問題は全くありません。使用箇所が狭小過ぎて、ヘッド自体が入らず使わずに終わりました。
ハーレーの整備に使ってます。ハーレーは強烈なネジロック剤を使っていますので、安いソケットでは曲がったり折れたりするなど手ごわいのですが、さすがKTCは問題ありません!
手頃な価格でこのクオリティは やはりKTC製品ですね。気に入った工具が手に入ると 整備も楽しなりますよ。