9.5sq. ヘキサゴンビットソケットセット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 36998771 品番 TBT310H
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ビット部は差込式で、交換が可能です。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

セット内容
ヘキサゴンビットソケット:BT3-03、04、05、06、07、08、09、10、12
クロスビットソケット:BT3-2P
ソケットホルダー:EHB310
差込角(sq.)9.5 タイプスタンダード 質量(g)745 付属品ソケットホルダ トラスコ品番307-7471 先端形状ヘキサゴン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08244047
2022-08-01
用途:
バイクメンテ
運輸・通信業

さすが!ブランドのKTC
25N.mクラスのトルクで細い六角だと「なめてしまうかも」の不安が付きまとう
KTCヘキサゴンは「カチィ」とはまり不安なし
愛車もこねくり回されず、喜んでます。

対象商品:
36999076
2021-03-25
用途:
重機メンテナンス
株式会社石井建材 様 (製造業)

狭い場所や、奥まってる場所には便利。KTCは信頼できます。

対象商品:
08244047
2020-07-28
用途:
車のメンテ
スタジオゼット株式会社 様 (サービス業)

プラスのソケットも付いていますが自分には必要ないので
ヘキサゴンソケットをもう一つの穂が嬉しかったです。

対象商品:
36998771
2020-02-03
用途:
バイクメンテナンス時
不動産業

工具は、精度が良くないと肝心のねじを痛めてしまいます。安物使って懲りましたが、KTCのものは精度が良く、母材を痛めません。KTCを強くお勧めします。

対象商品:
36998771
2017-12-04
用途:
車の整備等に
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがKTCきちんとなじみます。フォルダーも便利です。

対象商品:
36999076
2018-08-15
用途:
トルクレンチにつけて使用
セムダス 様

ロングタイプなので、ソケットが重いのに、固定しているアタッチメント部分が緩くすぐ外れます。

対象商品:
36998771
2017-06-21
用途:
バイクの整備に

バイクのフロント周りで使いました。
良い意味で価格相応のクオリティです。
ただ、大分ソケットホルダーの長さが余っている気がします。

対象商品:
08244047
2015-04-08
用途:
トルクレンチで主に使用します。

商品的には、いいのですが、+3をセットに加えて欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする