曜日別特売
BT3-06BPL ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット KTC 36998841

ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット

(4件のレビュー)
対辺寸法(mm)6
内容量1個注文コード36998841品番BT3-06BPL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ロングボールポイントタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

差込角(sq.)9.5トラスコ品番307-7853全長(mm)128質量(g)63対辺寸法(mm)6先端形状ボールポイントヘキサゴン
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36998884
2022-09-07
用途: 自動車整備
建設業・工事業

注文後、すぐに発送していただき迅速に作業が進みました。品質もKTCであり問題ありません。

対象商品 : 36998841
2022-05-16
用途: レールジョイントの締付工程。受け側は6角穴。
ホームエスカレーター&センシング株式会社卸売・小売業

今回はボールポイントのサイズを間違えて注文してしまいました。
先端のビットは消耗品なので、ビットのみ注文できないでしょうか?

MonotaROからの回答

交換用ビットは現在こちらになります https://www.monotaro.com/g/00526854/ お買い上げの際は商品の適合欄やサイズをご確認ください。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 36998884
2021-07-04
用途: バイク整備
製造業

狭い箇所に使用するため購入した。先端がボールポイントになっていることも使い易い。

対象商品 : 36998823
2014-10-16
用途: オートバイ整備

スクーターのクランクケースカバー脱着に使用しています。
ボールポイントなのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする