※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36998866 品番 BT3-07BPL
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ロングボールポイントタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

差込角(sq.)9.5 トラスコ品番307-7861 全長(mm)128 質量(g)89 対辺寸法(mm)7 先端形状ボールポイントヘキサゴン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36998884
2022-09-07
用途:
自動車整備
建設業・工事業

注文後、すぐに発送していただき迅速に作業が進みました。品質もKTCであり問題ありません。

対象商品:
36998841
2022-05-16
用途:
レールジョイントの締付工程。受け側は6角穴。
ホームエスカレーター&センシング株式会社 様 (卸売・小売業)

今回はボールポイントのサイズを間違えて注文してしまいました。

先端のビットは消耗品なので、ビットのみ注文できないでしょうか?

MonotaROからの回答

交換用ビットは現在こちらになります https://www.monotaro.com/g/00526854/ お買い上げの際は商品の適合欄やサイズをご確認ください。よろしくお願いいたします。

対象商品:
36998884
2021-07-04
用途:
バイク整備
製造業

狭い箇所に使用するため購入した。先端がボールポイントになっていることも使い易い。

対象商品:
36998823
2014-10-16
用途:
オートバイ整備

スクーターのクランクケースカバー脱着に使用しています。
ボールポイントなのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする