ロングヘキサゴン ビットソケット

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)3 トラスコ品番307-7641 注文コード36998945 品番BT3-03L
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は対辺寸法・寸法・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

ビット部は差込式で交換が可能です。
ロングタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

対辺寸法(mm)3 差込角(sq.)9.5 全長(mm)128 質量(g)61 トラスコ品番307-7641 先端形状ヘキサゴン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-03
用途:
ヤマハjog系エンジンの駆動系整備

ヤマハjog系エンジン搭載バギーの駆動系整備に購入。
クラッチカバーボルトはデイトナのヘキサゴンボルトに交換しています。
クラッチカバーがこれ1本で脱着出来るので、駆動系セッティングの際便利です。
ただ他の購入者様も言っていますが、イモネジが緩みやすいので当方は中強度のネジロックを塗って対処しました。

対象商品:
57854867
2021-12-03
用途:
バイクSR400のエキパイ交換用に使用

バイクのエキパイの取り付けボルトで、六角レンチだとトルクレンチ使えないし、普通の長さの六角ソケットだと届かないしで、購入しました。長さもちょうど良く、精度も高くて良い買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
57854867
2020-08-17
用途:
フロントホークOH作業
製造業

丁度いい長さでフロントホークOHがすんなり出来ました。
KTCメーカーさんなので安心して使っています。

対象商品:
57854851
2020-06-24
用途:
自動車のメンテナンス
建設業・工事業

自動車のエンジンルーム等、奥の方は手回しだときついので、これで楽が出来るかもです。しかも、KTC満足です。

対象商品:
57854867
2018-06-12
用途:
自動車整備 プリウスのラジエター上部ブリーダープラグ
オートパートナー山本 様

20プリウスのクーラント交換の際ラジエター上部にあるブリーダーを緩めるためにこの工具が必要です。
いつも借りていたので買いました。

対象商品:
36998972
2018-01-28
用途:
バイクのメンテナンス
運輸・通信業

あまり好みではなかったのですが、ビットを交換できるし、まあまあ安いので購入しましたが、使ってみるとビットも固く、良いと思います。

対象商品:
57854867
2017-11-19
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安心のKTCです安くで買えてよかったです。。。。。

対象商品:
57854876
2017-09-28
用途:
バイクパーツの組み付け

六角ボルトとのガタもなくしっかりとしているので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする