T型ハンドル

(22件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36999252 品番 TH2250
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。

全長(mm)250 差込角(mm)6.35 ハンドル長さ(mm)150 トラスコ品番327-1625 質量(g)155

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36999277
2024-10-03
用途:
バイクのメンテナンス用
旭高珠算塾 様 (サービス業)

フロントフォークキャップが楽に取り付けられる様になました、助かります?

対象商品:
36999295
2024-05-01
用途:
田の給水バルブ
農・林・水産業

8角ソケットのハンドルとして使用しています。今まではモンキーで回していたので使い勝手が良くなかった。ハンドルにして便利になりました。

対象商品:
36999277
2022-04-25
用途:
バイクの maintenance 使用

中途半端なサイズなので扱いやすいです。短くなく長すぎずにメンテしやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36999277
2021-10-27
用途:
バイクのメンテナンスに

ラチェットでは使いづらい時に使用する目的で購入しました。トネ製ですので悪いことはありません。いつも使うものではありませんがあると便利という工具だと思います。
すばやく廻せるので便利ですね。私は9.5mmのボックスを使用していますのでこちらも9.5mmを購入しました。

対象商品:
36999252
2021-04-08
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

先端だけでなく、ハンドル部分にもソケットを挿せる(Tの左上にあたる箇所)ので、固着気味のボルト等はハンドル部にソケットを挿し込むことで、高トルクをかけることができ、難なく緩めることができる。

1人が参考にしています
対象商品:
36999252
2021-03-03
用途:
自動車整備
製造業

作りは普通だが、T字の部分が若干傾いています。
とてもTONEとは思えない作りです。
まあ、使っていて実害が無いので普通に使えていますが、価格から言っても物なんでしょうね。

対象商品:
36999295
2020-10-16
用途:
機械等の整備
運輸・通信業

別売りのソケットレンチと互換性があるため、機械の整備等で活躍してます。

1人が参考にしています
対象商品:
36999252
2020-12-14
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

先端だけでなく、ハンドル部分にもソケットを挿せる為、固着気味なボルト・ナットも難なく外せます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする