※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ関連品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ用部品
インパクトソケット用Oリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合機種
3A-13〜18、3A-13L〜18L、AJ30
注文コード
36999331
品番
RINGP16S
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
2.4
適合機種
3A-13〜18、3A-13L〜18L、AJ30
質量(g/本)
0.5
内径(Φmm)
15.8
トラスコ品番
281-8612
質量(g)
6