TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ関連品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ用部品
インパクトソケット用Oリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合機種
3A-19〜24、3A-19L〜22L、3KH-12、3KH-12L
注文コード
36999356
品番
RINGP18S
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
2.4
適合機種
3A-19〜24、3A-19L〜22L、3KH-12、3KH-12L
質量(g/本)
0.6
内径(Φmm)
17.8
トラスコ品番
281-8621
質量(g)
6