スピードTハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36999776 品番 203
参考基準価格(税別)¥4,155 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

T 形の先端に角ドライブが付き、早回しができるハンドルです。
いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。

差込角(mm)9.5 全長(mm)260 全幅(mm)180 質量(g)460 トラスコ品番212-0534

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36999776
2020-08-03
用途:
ネジ周り
製造業

商品タグが糊付けされており、外すのに苦労しました。
機能は満足ですが。

1人が参考にしています
対象商品:
36999776
2015-12-06
用途:
オートバイ整備

すごく便利です
これとスピンナハンドルさえあればほとんどの場面で困ることないです
個人的には無くてはならない工具に一つですね

対象商品:
02180507
2013-12-29
用途:
工具として 整備&修理
アグリジーゼル 様

押しながら回すことができる点が良い、もう少し軽く出来ないだろうか?

1人が参考にしています
対象商品:
02180507
2013-09-24
用途:
ボルト締め
株式会社アイアン・カウボーイ 様

これ1個あるだけで便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする