曜日別特売
SH306 ソケットホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 36999837

SH306 ソケットホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 36999837
SH306 ソケットホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 36999837

ソケットホルダー

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)9.5
収納数ソケット/6
クリップ数6
内容量1個注文コード36999837品番SH306
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。

差込角(mm)9.5全長(mm)150質量(g)32クリップ数6トラスコ品番327-1552材質オールステンレス製収納数ソケット/6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: ソケットレンチの整理整頓
その他業種

挿し込んだ時の留まり具合がかちっとしていて気持ち良いです。スライド方向の動きがこじり気味なのがマイナス星一つです。

2025-01-11
用途: 工具の整理

サイズごとに並べておけば必要な時にソケットが取りだし易くなりました。
壁に引っ掛けておけば保管スペースも必要最小限で済み大変重宝します。
取外す際も引っ掛ることもありません。

対象商品 : 36999873
2024-09-16
用途: 車両整備
卸売・小売業

期待通りで使いやすい。価格は普通なので、もう少し付加価値が何らかあればと思います。

対象商品 : 36999812
2019-06-16
用途: 機械のメンテナンス
有限会社 石塚建設建設業・工事業

直ぐに欲しいソケットレンチが使用できるので便利です

対象商品 : 36999934
2020-01-11
用途: 工具箱整理用
有限会社アド創芸サービス業

コンパクトだしTONEなら問題なしと思いきや、使用してみると、大きなソケットは落っこちてしまうし、金具が飛んでしまう。使い物になりません。SK11のホルダーに交換しました。

6が参考にしています
対象商品 : 36999855
2023-06-23
用途: ソケットの整理
オートガレージフクダ自動車・二輪車・自転車関連業

装着しようとしたところ、レールより外れてしまい・・まったく使い物にならなくなってしまいました。装着の仕方が悪かったのかもしれませんが・・私にとっては残念な商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 36999952
2018-11-23
用途: 機械装置組立
組立本舗

出張等工具を持って行く時工具箱の省スペースにしたい。整理にもなり助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 36999977
2018-07-22
用途: 自動車整備

しっかりと固定できている。安ければ安いほど良い。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする