ヘキサゴンソケットセット 差込角6.35mm (ホルダー付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37000056 品番HH212
参考基準価格(税別)¥11,170 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。

セット内容
6角:2H-02、2.5、03、04、05、06、07、08、10
プラス:2H-P1、P2、P3
差込角(mm)6.35 質量(kg/セット)0.28 トラスコ品番323-5068 質量(g)280

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37000056
2016-09-30
用途:
機械調整時
製造業

問題なく使用できています.6.35sqのヘキサゴンソケットを探していたので助かりました.

対象商品:
37000056
2015-12-08
用途:
機械組立作業
建設業・工事業

以前から欲しい工具でしたので、満足して使用しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする