ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 37000074 品番 HH306
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,635 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。

セット内容
ヘキサゴンソケット(3H-03、04、05、06、08、10)、
ソケットホルダー(6個タイプ)
差込角(mm)9.5 質量(g)270 トラスコ品番323-5076

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37000074
2024-04-05
用途:
機械の組み立て
株式会社誠和電機製作所 様 (製造業)

ホルダーがついてるのでバラバラにならずに重宝してます。

対象商品:
37000074
2024-01-27
用途:
部品組み立て
有限会社田村工業所 様 (建設業・工事業)

届いた商品は、想定よりしっかりしたもので
付属品にも満足です

対象商品:
37000074
2020-11-06
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

やはりメーカーの物はトータル質がいいとおもいます。
値段も手頃でよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
37000074
2019-03-31
用途:
加工機械の調整
製造業

六角レンチではゆるまないネジに使用しています、良いです。

対象商品:
37000074
2017-09-13
用途:
バイクメンテナンス
ボディーショップMK 様

商品牡品必も良く使いやすくてコンパクトでとてもいいソケットでした

1人が参考にしています
対象商品:
37000074
2017-10-12
用途:
バイクのメンテナンスに
建設業・工事業

まだ使ってはいませんが、私の信頼している会社なので満足です。

対象商品:
37000074
2017-03-29
用途:
修理等での使用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品:
37000074
2016-05-24
用途:
自動車の整備全般
カーショップゴールドウイング 様

しっかりしていて使いやすかったです。
全長がもう少し短いとなおさら良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする