TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ヘキサゴン
ボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37000117
品番
HBH306
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
323-5041
セット内容
ソケット×6(3BH-03/3BH-04/3BH-05/3BH-06/3BH-08/3BH-10)、ソケットホルダー(アルミタイプ)×1(SH1306)
材質
内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂
質量(g)
300
差込角(mm)
9.5
先端形状
ボールポイントヘキサゴン
ソケット内容(mm)
3/4/5/6/8/10