TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ラチェットハンドル
ラチェットハンドル ホールドタイプ・差込角9.5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37000171
品番
RH32K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいソケットホールド機構付です。
歯数
36
差込角(mm)
9.5
質量(g)
270
用途
ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
トラスコ品番
239-6483
種別
ホールド
全長(mm)
185
タイプ
カム式