TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ラチェットハンドル
ラチェットハンドル(差込角12.7mm)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37000196
品番
RH42K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,370
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいソケットホールド機構付です。
タイプ
カム式
歯数
36
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
250
質量(g)
560
用途
ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
トラスコ品番
276-1475