ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの ラチェットドライバー
フレキシブルシャフト付ラチェットドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37000293
品番
353
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
角・際などのコーナー部のねじ締めに最適です。
先端形状
プラス/マイナス
全長(mm)
260
軸長(mm)
180
グリップ径(Φmm)
36
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
193
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
275-9969
セット内容
ARCビット:(+)1・(+)2/プラス・マイナスビット:(-)6×(+)2・(-)6×(+)3/ラチェットハンドル/フレキシブルシャフト
種類
セット品
商品構成
セット品