曜日別特売
414P2.0 スタッドボルトソケット(差込角12.7mm) NAC(長堀工業) 37001002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッドボルトソケット(差込角12.7mm)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじ寸法M14・P2.00
内容量1個注文コード37001002品番414P2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
差込角(mm)12.7全長(mm)50ねじ寸法M14・P2.00質量(g)135トラスコ品番296-3094
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37001045
2019-04-18
用途: スタッドボルトの取付
高橋工業

インパクトレンチに取り付けて使用
手の届きにくい所の取付なので、とても便利です。
ボルトが抜けることなく確実に取付出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする